OSRAM - 64627 HLX 100W 12V GZ6,35 FS1

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - 64627 HLX 100W 12V GZ6,35 FS1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 100 W

  • Tensión de la lámpara - 12...12 V

  • Flujo luminoso - 0 lm

  • Luminosidad - 0 cd

  • Tipo de casquillo - GZ6,35

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050300006802

Ref.Sonepar

33059

EAN

4050300006802

Potencia lámpara:

100 W

Tensión de la lámpara:

12...12 V

Flujo luminoso:

0 lm

Luminosidad:

0 cd

Tipo de casquillo:

GZ6,35

Temperatura de color:

0 K

Posición de quemado:

Otros

ANSI:

EFP

Longitud de arco:

0 mm

Forma de filamento:

Filamento único

Longitud de filamento:

0 mm

Altura central de la luz:

32 mm

Diámetro de reflector:

51 mm

Haz frío:

no

Tecnología:

Halógeno

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM