OSRAM - 64696 HALOLINE PRO - 4008321977670
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 120 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 2245 lm
Tipo de casquillo - R7s
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321977670
Ref.Sonepar
91129
EAN
4008321977670
Potencia lámpara:
120 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
2245 lm
Tipo de casquillo:
R7s
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
12 mm
Longitud total:
118 mm
Protección UV:
no
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Temperatura de color:
3000 K
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
120 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
T4
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


