OSRAM - 64702 HALOLINE PRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 400 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 8750 lm
Tipo de casquillo - R7s
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321207715
Ref.Sonepar
77753
EAN
4008321207715
Potencia lámpara:
400 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
8750 lm
Tipo de casquillo:
R7s
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
12 mm
Longitud total:
114.2 mm
Protección UV:
no
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2900 K
Consumo de energía en 1000 horas:
400 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


