OSRAM - 64760 HALOLINE 1500W 230V R7S - 4050300004181
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 1500 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 31000 lm
Tipo de casquillo - R7s
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300004181
Ref.Sonepar
12816
EAN
4050300004181
Potencia lámpara:
1500 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
31000 lm
Tipo de casquillo:
R7s
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
12 mm
Longitud total:
254 mm
Protección UV:
no
Modelo:
Claro
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Temperatura de color:
3000 K
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
1500 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
T4
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


