OSRAM - 64838 FL 75W 220-240V E27

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - 64838 FL 75W 220-240V E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 75 W

  • Tensión de la lámpara - 240...240 V

  • Forma de lámpara - Reflector PAR

  • Tipo de casquillo - E27

  • Ángulo de apertura del haz - 30 °

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4008321380340

Ref.Sonepar

350087

EAN

4008321380340

Potencia lámpara:

75 W

Tensión de la lámpara:

240...240 V

Forma de lámpara:

Reflector PAR

Tipo de casquillo:

E27

Ángulo de apertura del haz:

30 °

Luminosidad:

2400 cd

Temperatura de color:

2800 K

Diámetro:

123 mm

Longitud total:

139 mm

Tipo de reflector:

Vidrio

Protección UV:

Transformador integrado:

no

Haz frío:

no

Modelo:

Inundación

Técnica de revestimiento para infrarrojos:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

75 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

Lámpara halógena OSRAM HALOPAR® 38 75W FS. La mas potente de las lámparas reflectoras: Gracias a la lámpara HALOPARR 38 de OSRAM con luz brillante de acento para grandes áreas. Proporciona mucha mas luz que las lámparas incandescentes convencionales y tiene menor consumo de energía. Descripción del producto: Regulable. Vida media: 2.000 h. Excelente reproducción cromática (Ra: 100). Ventajas: Luz brillante de acento. Con reflector de cristal para efectos de luz brillante. Hasta un 20% mas luz que las lámparas reflectoras convencionales. Luz instantánea al 100%, no necesita tiempo de calentamiento. Apta para el funcionamiento en luminarias abiertas según IEC 60598-1. Para el uso exterior en luminarias autorizadas. No contiene mercurio, se pueden desechar con la basura domestica. Filtro UV. Aplicaciones: Iluminación general. Iluminación de acento. Iluminación de objetos.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM