OSRAM - 66720 HALOPIN PRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 20 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 235 lm
Tipo de casquillo - G9
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321945273
Ref.Sonepar
87136
EAN
4008321945273
Potencia lámpara:
20 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
235 lm
Tipo de casquillo:
G9
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
14 mm
Longitud total:
43 mm
Protección UV:
sí
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2700 K
Consumo de energía en 1000 horas:
20 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
T4
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


