OSRAM - 66725 OVEN 25W 230V G9 - 4008321703552
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 25 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 260 lm
Tipo de casquillo - G9
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321703552
Ref.Sonepar
219848
EAN
4008321703552
Potencia lámpara:
25 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
260 lm
Tipo de casquillo:
G9
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
13 mm
Longitud total:
41 mm
Protección UV:
sí
Modelo:
Otros
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Temperatura de color:
2700 K
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
25 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
T4
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


