OSRAM - 66760 HALOPIN PRO - 4008321945372
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 60 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 980 lm
Tipo de casquillo - G9
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321945372
Ref.Sonepar
87138
EAN
4008321945372
Potencia lámpara:
60 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
980 lm
Tipo de casquillo:
G9
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
14 mm
Longitud total:
51 mm
Protección UV:
sí
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2800 K
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
60 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
T4
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


