OSRAM - ACCESORIO DALI REP SO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Amplificador de señal
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de fuente de alimentación - CA
Comandable por Bluetooth - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321301093
Ref.Sonepar
739056
EAN
4008321301093
Modelo:
Amplificador de señal
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fuente de alimentación:
CA
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
72 mm
Altura:
62 mm
Profundidad:
62 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


