OSRAM - CEBADOR ST111 TRY25 4-65 80W - 4050300854045

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Electrónico - no

  • Apto para lámpara de vapor de sodio de alta presión - no

  • Apto para lámpara fluorescente compacta - sí

  • Apto para lámpara de valor de mercurio de metal halógena - no

  • Apto para lámpara de vapor de sodio de baja presión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050300854045

Ref.Sonepar

12401

EAN

4050300854045

Electrónico:

no

Apto para lámpara de vapor de sodio de alta presión:

no

Apto para lámpara fluorescente compacta:

sí

Apto para lámpara de valor de mercurio de metal halógena:

no

Apto para lámpara de vapor de sodio de baja presión:

no

Apto para lámpara fluorescente:

sí

Apto para potencia de lámpara:

4...65 W

Circuito:

Único

Cebador para conexión individual en 230 V AC. Características del producto: Margen de temperatura para desconexión segura: -20…+80 °C).

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM