OSRAM - CL A60 FROSTED E27 2700 - 4052899924604
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 10...10 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Forma de pera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899924604
Ref.Sonepar
146620
EAN
8499210001976
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
10...10 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Diámetro:
60 mm
Longitud:
110 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
10 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


