OSRAM - DALI ACU BT CONTROL

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unidad de control

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4052899544819

Ref.Sonepar

312696

EAN

4052899544819

Modelo:

Unidad de control

Método de funcionamiento:

DALI

Grado de protección (IP):

IP20

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

48 mm

Altura:

22 mm

Profundidad:

22 mm

Unidades de control para sistemas de gestión de la iluminación. Características del producto:
  • Compact light control with DALI interface
  • Up to 32 DALI luminaires connectable
  • Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
  • Regulación dependiente de la luz natural y control de luz dependiente de la presencia
  • Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
  • Supports DALI DT8 Tunable White driver
  • Salidas con protección electrónicamente reversible contra sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga
  • Longitud del cable de control DALI: hasta 300 m
  • Suitable for flush box mounting
  • . Beneficios del producto:
  • Control the light via Smartphone
  • Adjustment of all settings via smartphone
  • Plug and Play: Basic features usable without App
  • Puesta en marcha simplificada gracias a los modos de funcionamiento predefinidos
  • Adjustable Offset for different groups
  • Easy Scene creation via App
  • Selected DALI parameters changeable via APP
  • . Áreas de aplicación:
  • Oficinas
  • Salas de conferencias
  • Salas de entrenamiento
  • Aulas
  • Pasillos
  • Iluminación de comercios
  • . Equipamiento / Accesorios:
  • Free App for iOS and Android available at the app store
  • .

    Un producto de OSRAM

    Descubra la serie OSRAM