OSRAM - DALI ECO CONTROL - 4008321988645
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321988645
Ref.Sonepar
240289
EAN
4008321988645
Modelo:
Unidad de control
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
21 mm
Profundidad:
21 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


