OSRAM - DALI MAGIC/220-240V DIM

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Anchura - 120 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4052899039551

Ref.Sonepar

236779

EAN

4052899039551

Modelo:

Otros

Método de funcionamiento:

DALI

Grado de protección (IP):

IP20

Comandable por Bluetooth:

no

Anchura:

120 mm

Altura:

28 mm

Profundidad:

28 mm

Interfaz de programación de USB a DALI. Características del producto: Adaptador USB DALI para el software Tuner4TRONIC ™ y DALI wizard para PC con Windows. Pulsador para probar la regulación DALI sin necesidad de conexión a un ordenador. Alimentado por USB o por fuente de alimentación universal incluida. Suministro DALI automático integrado para hasta 64 dispositivos (hasta 4 funciona con USB). Áreas de aplicación: Configuración de las funciones de DALI ECE. Monitorización de instalaciones DALI. Equipamiento / Accesorios: Fuente de alimentación universal (100 ... 240 VAC,5,9 VDC, 1.15 A, conector EU). Cable USB (macho A a macho B), 180 cm. Conector bipolar para conexión DALI.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM