OSRAM - DALI PRO CONT-4RTC

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unidad de control

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4008321710871

Ref.Sonepar

122934

EAN

4008321710871

Modelo:

Unidad de control

Método de funcionamiento:

DALI

Grado de protección (IP):

IP20

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

160 mm

Altura:

62 mm

Profundidad:

62 mm

Controladores para sistemas de gestión de iluminación. Características del producto: Elemento de control para 4 líneas DALI. Puede integrarse un máximo de 50 pulsadores/acopladores sensor. Suministro DALI integrado. 4 relés de conmutación programables libremente; contacto de carga: 4x 5 A. Control en función de la luz natural y/o en función de la presencia, o control manual. Puede controlarse un máximo de 4 x 16 grupos. Conexión PC USB. Reloj integrado para el control de eventos. Planificador semanal. Conexión mediante terminales de presión de cable sin tornillos. Control de escenas y secuencias lumínicas (memoria/almacenamiento). 4 líneas DALI. Función de pasillo con programa de luz programado previamente. Carcasa para instalación en serie. Longitud del cable de control DALI: hasta 300 m. Direccionamiento automático o manual. Beneficios del producto: Plug and Play preconfigurado para uso instantáneo sin procedimiento de arranque. Batería de reserva en caso de interrupción de la tensión de red. Todas las luminarias del sistema pueden funcionar con regulador o pulsador. Creación sencilla de escenas y secuencias. Conmutación y regulación de un máximo de 256 DALI ECE. Haciendo doble clic, se puede almacenar un ajuste de valor nominal para control en función de la luz natural. Integración de sensor en DALI. Áreas de aplicación: Control de habitaciones, control de suelos, control en función de la luz natural. Conexión de sensores de luz y de presencia en las instalaciones DALI. Salas de conferencias. Oficinas: Puestos de trabajo individuales y para grupos. Plantas de producción y montaje. Apto para aplicaciones de interior. Grandes grupos de luminarias. Industria. Pasillos. Banda luminosa. Centros de logística. Aulas. Pabellones deportivos. Salas de entrenamiento. Equipamiento / Accesorios: Apto para un máximo de 256 equipos de conexión electrónicos con interfaces DALI. Software de configuración gráfica con comunicación usuario Windows.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM