OSRAM - DALIECO REMOTE PC KIT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Compatible con Amazon Alexa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899195967
Ref.Sonepar
241957
EAN
4052899195967
Modelo:
Otros
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
13 mm
Profundidad:
13 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


