OSRAM - Decor Felt Weaving Stand Table E14 Dark Grey
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Otros
Método de montaje - Pie (base)
Montaje en pared - no
Ajustable - no
Deformable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854454462
Ref.Sonepar
1270893
EAN
4099854454462
Tipo de luminaria:
Otros
Método de montaje:
Pie (base)
Montaje en pared:
no
Ajustable:
no
Deformable:
no
Altura ajustable:
no
Con fuente de luz:
no
Tipo de portalámparas:
E14
Material de la carcasa:
Otros
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Proporción directa/indirecta controlable por separado:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
sí
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Con interruptor:
no
Con toma de corriente:
no
Con atenuador:
no
Clase de protección:
II
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Altura/profundidad:
405 mm
Longitud:
160 mm
Diámetro:
160 mm
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


