OSRAM - Decor Needle Pendant Linear 4xE27 Beige - 4058075848542
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Apto para controlar el lugar de trabajo - no
Con fuente de luz - no
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075848542
Ref.Sonepar
1304901
EAN
4058075848542
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Con fuente de luz:
no
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Beige
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Engranaje de contro intercambiable:
no
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Proporción directa/indirecta controlable por separado:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
2200 mm
Longitud:
950 mm
Suspensión suministrada con el producto:
sí
Longitud de colgado desde/hasta:
2200...2200 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Comandable por Bluetooth:
no


