OSRAM - DIMMER DALI SENSOR 16/LS/PD CI 10X1

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Multisensor

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4062172072083

Ref.Sonepar

877454

EAN

4062172072083

Modelo:

Multisensor

Método de funcionamiento:

DALI

Grado de protección (IP):

IP20

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

80 mm

Altura:

55 mm

Profundidad:

55 mm

Diámetro:

80 mm

Dimmer DALI sensor 16/LS/PD CI 10X1, Flat design, con ángulo de identificación de presencia ajustable entre 40?90° mediante obturadores integrados.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM