OSRAM - DIMMER DALI SENSOR 16 LS/PDLI 25X1

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Multisensor

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4062172072069

Ref.Sonepar

782281

EAN

4062172072069

Modelo:

Multisensor

Método de funcionamiento:

DALI

Grado de protección (IP):

IP20

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

15 mm

Altura:

17 mm

Profundidad:

17 mm

Sensor de luz y presencia DALI-2, instalación en luminaria. Características del producto:
  • Sensor de luz y presencia para la instalación de luminarias
  • Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
  • Altura de montaje: 2…5 m
  • Indicador de funcionamiento con LED de dos colores
  • . Beneficios del producto:
  • Diseño con carcasa de pequeño tamaño
  • Frames for different mounting types for luminaires
  • DALI-2 certified
  • DALI Bus powered (No mains connection necessary)
  • Multiple sensors connectable to the same DALI line
  • Ángulo de identificación de presencia ajustable entre 40…90° mediante obturadores integrados
  • Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors
  • . Áreas de aplicación:
  • Apto para aplicaciones de interior
  • Installation in office luminaires
  • Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller
  • Instalación en el techo vía LS/PD CI KIT o LS/PD AP KIT posible
  • . Equipamiento / Accesorios:
  • Marco de montaje con sujeción para el montaje de luminarias desde el interior y el exterior
  • .

    Un producto de OSRAM

    Descubra la serie OSRAM