OSRAM - DINT FCY 10W/825 220-240V E14

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - DINT FCY 10W/825 220-240V E14

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 10 W

  • Tensión de la lámpara - 220...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Flujo luminoso - 580 lm

  • Tipo de casquillo - E14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4008321126276

Ref.Sonepar

87131

EAN

4008321126276

Potencia lámpara:

10 W

Tensión de la lámpara:

220...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Flujo luminoso:

580 lm

Tipo de casquillo:

E14

Forma de lámpara:

Recto

Tipo de cristal/cobertura:

Ninguno

Temperatura de color:

2500 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Color de la luz:

825

Apto para potencia de emergencia con suministro CC:

Diámetro:

45 mm

Apto para uso en exteriores:

Sensor de atenuación integrado:

no

Apto para conmutación frecuente:

Longitud total:

129 mm

Consumo de energía en 1000 horas:

10 kWh

Vida útil media nominal:

20000 h

Dimable:

no

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM