OSRAM - DRIVER SGI DALI MCU TW G2

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unidad de control

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4062172224673

Ref.Sonepar

852130

EAN

4062172224673

Modelo:

Unidad de control

Método de funcionamiento:

DALI

Grado de protección (IP):

IP20

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

71 mm

Altura:

50 mm

Profundidad:

50 mm

Sistemas de Gestión de la Iluminación. Características del producto:
  • Sincronización automática entre los puntos de control
  • Tapa y pulsador giratorio en blanco neutro
  • Longitud del cable de control DALI: hasta 300 m
  • . Beneficios del producto:
  • Ajuste individual de nivel de brillo mínimo
  • . Áreas de aplicación:
  • Salas de conferencias
  • Restaurantes
  • Iluminación de comercios
  • Casas privadas
  • . Equipamiento / Accesorios:
  • Apto para un máximo de 25 equipos de conexión electrónicos
  • Incluida tapa y botón giratorio
  • .

    Un producto de OSRAM

    Descubra la serie OSRAM