OSRAM - DRIVER SGI DALI PCU TW G2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de fuente de alimentación - CA/CC
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899631625
Ref.Sonepar
1002910
EAN
4052899631625
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fuente de alimentación:
CA/CC
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
48 mm
Altura:
22 mm
Profundidad:
22 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


