OSRAM - DRIVER SGI DIM MCU G2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Grado de protección (IP) - IP20
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4062172224642
Ref.Sonepar
857754
EAN
4062172224642
Modelo:
Unidad de control
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
71 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
40 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


