OSRAM - DULUX DINT FCY 18W/827 220-240V E27

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - DULUX DINT FCY 18W/827 220-240V E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 18 W

  • Tensión de la lámpara - 220...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Flujo luminoso - 1050 lm

  • Tipo de casquillo - E27

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4008321986801

Ref.Sonepar

167851

EAN

4008321986801

Potencia lámpara:

18 W

Tensión de la lámpara:

220...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Flujo luminoso:

1050 lm

Tipo de casquillo:

E27

Forma de lámpara:

Recto

Tipo de cristal/cobertura:

Ninguno

Temperatura de color:

2700 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Color de la luz:

827

Apto para potencia de emergencia con suministro CC:

sí

Diámetro:

45 mm

Apto para uso en exteriores:

sí

Sensor de atenuación integrado:

no

Apto para conmutación frecuente:

sí

Longitud total:

140 mm

Consumo de energía en 1000 horas:

18 kWh

Vida útil media nominal:

20000 h

Dimable:

no

Designación de lámpara:

T3

Lámpara DINT FACILITY 18W/827 E27 blanco cálida. Beneficios del producto: Extremadamente duradero gracias a la resistencia de cambio extremadamente grande, Intervalos mucho mayores de cambio de lámparas (en comparación con el producto estándar de referencia), Uso variable con tensión continua y tensión alterna, Inicialización de lumen extremadamente rápida gracias a la tecnología Quick-Light. �?reas de aplicación: Ahí donde las lámparas deben durar un tiempo prolongado o tienen que soportar conexiones y desconexiones frecuentes, Instalaciones con desconexión automática de circuitos (p. ej. en huecos de escalera), Iluminación de emergencia, Soporte de difícil alcance, Ahí donde se requiere luz con rapidez, Hoteles, restaurantes, administración de instalaciones, Uso en exteriores solo en luminarias cerradas y ventiladas. Características del producto: Número extremadamente elevado de ciclos de encendidos: hasta 1.000.000, Vida útil media extremadamente larga: 20.000 h (igual a 20 años con 2,7 h al día), Quick Light: luminosidad de 60 % en < 20 s (< 30 s para el producto de 10 W), Luz cálida confortable – luz de bajo consumo similar a la de una lámpara incandescente, Puede utilizarse en instalaciones con tensión continua: 176…310 V CC, Margen de temperatura ambiente muy amplio: -30…+50 °C).

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM