OSRAM - DULUX GL 20W/827 220-240V E2710X1OSRAM

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - DULUX GL 20W/827 220-240V E2710X1OSRAM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 20 W

  • Tensión de la lámpara - 220...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Flujo luminoso - 1120 lm

  • Tipo de casquillo - E27

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4052899207301

Ref.Sonepar

530737

EAN

4052899207301

Potencia lámpara:

20 W

Tensión de la lámpara:

220...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Flujo luminoso:

1120 lm

Tipo de casquillo:

E27

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Temperatura de color:

2700 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Color de la luz:

827

Apto para potencia de emergencia con suministro CC:

no

Diámetro:

121 mm

Apto para uso en exteriores:

sí

Sensor de atenuación integrado:

no

Apto para conmutación frecuente:

no

Longitud total:

184 mm

Consumo de energía en 1000 horas:

20 kWh

Vida útil media nominal:

10000 h

Dimable:

no

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM