OSRAM - DULUX L 55W/840 2G11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 55 W
Flujo luminoso - 4320 lm
Tipo de casquillo - 2G11 (4 clavijas)
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300295879
Ref.Sonepar
12478
EAN
4050300295879
Potencia lámpara:
55 W
Flujo luminoso:
4320 lm
Tipo de casquillo:
2G11 (4 clavijas)
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Diámetro:
17.5 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Longitud total:
538 mm
Motor de arranque integrado:
no
Tecnología de amalgamamiento:
sí
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
1
Apto para balastro electrónico:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
58 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Designación de lámpara:
T5
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


