OSRAM - DULUX PL-C LÁMP. BC DOWNLIGHT G24D-1 13W-840 2P - 4050300010625
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 13.9 W
Flujo luminoso - 870 lm
Tipo de casquillo - G24d-1
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300010625
Ref.Sonepar
12448
EAN
4050300010625
Potencia lámpara:
13.9 W
Flujo luminoso:
870 lm
Tipo de casquillo:
G24d-1
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Diámetro:
12 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Longitud total:
138 mm
Motor de arranque integrado:
no
Tecnología de amalgamamiento:
sí
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
2
Apto para balastro electrónico:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
14 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Designación de lámpara:
T4
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


