OSRAM - DULUX S 11W/840 G23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 11 W
Flujo luminoso - 900 lm
Tipo de casquillo - G23 (2 clavijas)
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300010618
Ref.Sonepar
12481
EAN
4050300010618
Potencia lámpara:
11 W
Flujo luminoso:
900 lm
Tipo de casquillo:
G23 (2 clavijas)
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Diámetro:
12 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Longitud total:
236.5 mm
Motor de arranque integrado:
sí
Tecnología de amalgamamiento:
sí
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
1
Apto para balastro electrónico:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
13 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Designación de lámpara:
T4
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


