OSRAM - DULUX S/E 11W/827 2G7 - 4050300017662
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 11 W
Flujo luminoso - 900 lm
Tipo de casquillo - 2G7 (4-pins)
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 2700 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300017662
Ref.Sonepar
33090
EAN
4050300017662
Potencia lámpara:
11 W
Flujo luminoso:
900 lm
Tipo de casquillo:
2G7 (4-pins)
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2700 K
Diámetro:
12 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
827
Longitud total:
221.8 mm
Motor de arranque integrado:
no
Tecnología de amalgamamiento:
sí
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
1
Apto para balastro electrónico:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
13 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Designación de lámpara:
T4
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


