OSRAM - DULUX T 18W/827 PLUS GX24D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 19 W
Flujo luminoso - 1200 lm
Tipo de casquillo - GX24d-2
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 2700 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300333502
Ref.Sonepar
35320
EAN
4050300333502
Potencia lámpara:
19 W
Flujo luminoso:
1200 lm
Tipo de casquillo:
GX24d-2
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2700 K
Diámetro:
12 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
827
Longitud total:
124 mm
Motor de arranque integrado:
sí
Tecnología de amalgamamiento:
sí
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
3
Apto para balastro electrónico:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
19 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Designación de lámpara:
T4
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


