OSRAM - DULUX T/E 42W/827 PLUS GX24Q - 4050300425665
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 42 W
Flujo luminoso - 3050 lm
Tipo de casquillo - GX24q-4
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 2700 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300425665
Ref.Sonepar
87097
EAN
4050300425665
Potencia lámpara:
42 W
Flujo luminoso:
3050 lm
Tipo de casquillo:
GX24q-4
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2700 K
Diámetro:
12 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
827
Longitud total:
169 mm
Motor de arranque integrado:
no
Tecnología de amalgamamiento:
sí
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
3
Apto para balastro electrónico:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
44 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Designación de lámpara:
T4
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


