OSRAM - DULUX TWIST 12W/827 220-240VE1410X1OSRAM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 12 W
Tensión de la lámpara - 220...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Flujo luminoso - 650 lm
Tipo de casquillo - E14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321605955
Ref.Sonepar
530658
EAN
4008321605955
Potencia lámpara:
12 W
Tensión de la lámpara:
220...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Flujo luminoso:
650 lm
Tipo de casquillo:
E14
Forma de lámpara:
Espiral
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2700 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
827
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
41 mm
Apto para uso en exteriores:
no
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
no
Longitud total:
106 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
12 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Dimable:
no
Designación de lámpara:
T2
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


