OSRAM - DULUX TWIST 12W/840 220-240VE1410X1OSRAM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 12 W
Tensión de la lámpara - 220...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Flujo luminoso - 650 lm
Tipo de casquillo - E14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899912533
Ref.Sonepar
350305
EAN
4052899912533
Potencia lámpara:
12 W
Tensión de la lámpara:
220...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Flujo luminoso:
650 lm
Tipo de casquillo:
E14
Forma de lámpara:
Espiral
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
41 mm
Apto para uso en exteriores:
no
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
no
Longitud total:
106 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
12 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Dimable:
no
Designación de lámpara:
T2
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


