OSRAM - DV.VTJE.CONST.OT FIT 80/220-240/1A6 CS L

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4052899522572

Ref.Sonepar

753820

EAN

4052899522572

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Armazón:

Receptáculo metálico

Adecuado para corriente constante:

sí

Adecuado para tensión constante:

no

Intervalo de tensión secundario:

27...51 V

Adecuado para tensión continua (lado primario):

sí

Protección contra sobrecarga:

no

Protección contra sobre temperatura:

sí

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Vida útil del conductor:

50000 h

Longitud:

360 mm

Anchura:

30 mm

Altura:

21 mm

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Corriente constante lineal / de área – No regulable. Características del producto:
  • Frecuencia de línea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Tensión de suministro: 220…240 V
  • Disponible con rango de salida de corriente: hasta 1,400 mA
  • . Beneficios del producto:
  • Flexible current setting (DIPswitch – 4 currents)
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High efficiency
  • High quality of light thanks to low output ripple current
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • . Áreas de aplicación:
  • Instalación en sistemas de iluminación de emergencia conforme a IEC 61347-2-13, apéndice J
  • Apto para luminarias con clase de protección I
  • .

    Un producto de OSRAM

    Descubra la serie OSRAM