OSRAM - ECO CI KIT

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

  • Compatible con Amazon Alexa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4008321392091

Ref.Sonepar

267894

EAN

4008321392091

Modelo:

Otros

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Kits de montaje para instalaciones independientes de unidades de control SGI. Características del producto: Kit de clema para cables para un montaje independiente. Áreas de aplicación: Controladores OSRAM con dimensiones 118 mm x 30 mm x 21 mm.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM