OSRAM - ENDURA® Classic Ebro 49cm E27 Dark Gray - 4099854446313
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Otros
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Con fuente de luz - no
Tipo de portalámparas - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854446313
Ref.Sonepar
1281946
EAN
4099854446313
Tipo de luminaria:
Otros
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con fuente de luz:
no
Tipo de portalámparas:
E27
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
no
Engranaje de contro intercambiable:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK03
Clase de protección:
I
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Altura/profundidad:
490 mm
Longitud:
130 mm
Diámetro:
130 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


