OSRAM - EQUIPO OPTOTRONIC DALI 10/220-240 DIM VS20

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dinámica

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable -

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4062172143899

Ref.Sonepar

1050912

EAN

4062172143899

Modelo:

Dinámica

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

Atenuable por DALI-2:

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Control constante del flujo luminoso:

Armazón:

Receptáculo de plástico

Adecuado para corriente constante:

Adecuado para tensión constante:

no

Intervalo de tensión secundario:

2.5...45 V

Adecuado para tensión continua (lado primario):

Eficiencia:

82 %

Protección contra sobrecarga:

Protección contra sobre temperatura:

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Vida útil del conductor:

50000 h

Longitud:

124 mm

Anchura:

31 mm

Altura:

21 mm

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Corriente constante – interior. Características del producto:
  • Tensión de suministro: 220…240 V
  • Frecuencia de línea: 0 Hz, 50…60 Hz
  • Tensión de línea: 198…264 V
  • Seguridad conforme a EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • Supresión de RI conforme a EN 55015:2007+A1:2007/CDN
  • Inmunidad acorde EN 61547
  • . Beneficios del producto:
  • Driver de ventana versátil DALI gracias a su carácter de salida flexible
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • . Áreas de aplicación:
  • Apto para el uso en luminarias con ajuste de corriente flexible
  • Instalación en sistemas de iluminación de emergencia conforme a IEC 61347-2-13, apéndice J
  • Apto para instalaciones de interiores SELV
  • Apto para luminarias de las clases de protección I y II
  • .

    Un producto de OSRAM

    Descubra la serie OSRAM