OSRAM - FC 55W/830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 55.4 W
Flujo luminoso - 4250 lm
Tipo de casquillo - 2GX13
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300528601
Ref.Sonepar
122358
EAN
4050300528601
Potencia lámpara:
55.4 W
Flujo luminoso:
4250 lm
Tipo de casquillo:
2GX13
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Forma de lámpara:
Anillo
Eficacia de lámpara:
77 lm/W
Color de la luz:
830
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Diámetro de tubo:
16 mm
Longitud:
315 mm
Diámetro de anillo:
300 mm
Reflector interno:
no
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
no
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
56 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Designación de lámpara:
T5
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


