OSRAM - HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 5 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Flujo luminoso - 55 lm
Tipo de casquillo - G4
Temperatura de color - 2700 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075094154
Ref.Sonepar
269622
EAN
4058075094154
Potencia lámpara:
5 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Flujo luminoso:
55 lm
Tipo de casquillo:
G4
Temperatura de color:
2700 K
Diámetro:
10 mm
Longitud total:
33 mm
Apto para horno:
no
Protección UV:
sí
Filamento axial:
sí
Técnica de presión baja:
sí
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Modelo:
Claro
Xenon:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
T3
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


