OSRAM - HCI-T 35W/942 NDL PB UVS G12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 35 W
Tensión de la lámpara - 86...86 V
Flujo luminoso - 3400 lm
Tipo de casquillo - G12
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321681898
Ref.Sonepar
94106
EAN
4008321681898
Potencia lámpara:
35 W
Tensión de la lámpara:
86...86 V
Flujo luminoso:
3400 lm
Tipo de casquillo:
G12
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
3750 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
97 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
20 mm
Longitud total:
100 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
938
Modelo:
Claro
Consumo de energía en 1000 horas:
43 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


