Fin de vida

OSRAM - HCI-TS 70W/830 WDL PB UVS RX7S - 4008321688309

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - HCI-TS 70W/830 WDL PB UVS RX7S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 70 W

  • Tensión de la lámpara - 92...92 V

  • Flujo luminoso - 7000 lm

  • Tipo de casquillo - RX 7s

  • Protección UV - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4008321688309

Ref.Sonepar

115539

EAN

4008321688309

Potencia lámpara:

70 W

Tensión de la lámpara:

92...92 V

Flujo luminoso:

7000 lm

Tipo de casquillo:

RX 7s

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

3000 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

96 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

P45

Diámetro:

20 mm

Longitud total:

120 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Otros

Color de la luz:

830

Modelo:

Claro

Consumo de energía en 1000 horas:

81 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM