OSRAM - HCI-TT 150W/830 SUPER 4Y E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150 W
Tensión de la lámpara - 95...95 V
Flujo luminoso - 17300 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899925014
Ref.Sonepar
167878
EAN
4052899925014
Potencia lámpara:
150 W
Tensión de la lámpara:
95...95 V
Flujo luminoso:
17300 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
117 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
47 mm
Longitud total:
210 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
830
Modelo:
Claro
Consumo de energía en 1000 horas:
163 kWh
Vida útil media nominal:
16000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


