Fin de vida

OSRAM - HCI-TT 150W/830 WDL PB E4

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - HCI-TT 150W/830 WDL PB E4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 150 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 14500 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Protección UV -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4008321688934

Ref.Sonepar

350114

EAN

4008321688934

Potencia lámpara:

150 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

14500 lm

Tipo de casquillo:

E40

Protección UV:

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

3000 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

107 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

47 mm

Longitud total:

210 mm

Encendedor externo necesario:

Balastro externo necesario:

Luminaria cerrada necesaria:

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Otros

Modelo:

Claro

Consumo de energía en 1000 horas:

161 kWh

Vida útil media nominal:

18000 h

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM