OSRAM - HCI-TT 50W/830 SUPER 4Y E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 50 W
Tensión de la lámpara - 95...95 V
Flujo luminoso - 6000 lm
Tipo de casquillo - E27
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899378353
Ref.Sonepar
167876
EAN
4052899378353
Potencia lámpara:
50 W
Tensión de la lámpara:
95...95 V
Flujo luminoso:
6000 lm
Tipo de casquillo:
E27
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3100 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
120 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
35 mm
Longitud total:
156 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
831
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
62 kWh
Vida útil media nominal:
24000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


