OSRAM - HIGH BAY SENSOR 20X1 OSRAM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de presencia
Grado de protección (IP) - IP20
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321410078
Ref.Sonepar
293214
EAN
4008321410078
Modelo:
Sensor de presencia
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
115.6 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
40 mm
Diámetro:
116 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


