OSRAM - HQI-E 150W/NDL CLEAR E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150 W
Tensión de la lámpara - 90...90 V
Flujo luminoso - 12500 lm
Tipo de casquillo - E27
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300434018
Ref.Sonepar
40579
EAN
4050300434018
Potencia lámpara:
150 W
Tensión de la lámpara:
90...90 V
Flujo luminoso:
12500 lm
Tipo de casquillo:
E27
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
83 lm/W
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
55 mm
Longitud total:
141 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
no
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Modelo:
Claro
Consumo de energía en 1000 horas:
165 kWh
Vida útil media nominal:
6000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


