OSRAM - HQI-E 250W/D PRO COATED E40 - 4008321677907
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 250 W
Tensión de la lámpara - 105...105 V
Flujo luminoso - 18000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321677907
Ref.Sonepar
95331
EAN
4008321677907
Potencia lámpara:
250 W
Tensión de la lámpara:
105...105 V
Flujo luminoso:
18000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
5500 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Eficacia de lámpara:
72 lm/W
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
90 mm
Longitud total:
226 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
955
Modelo:
Opaco
Designación de lámpara:
ED28
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
260 kWh
Vida útil media nominal:
16000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


