OSRAM - HQI-E 400W/D PRO COATED E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 400 W
Tensión de la lámpara - 115...115 V
Flujo luminoso - 34000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321677884
Ref.Sonepar
96451
EAN
4008321677884
Potencia lámpara:
400 W
Tensión de la lámpara:
115...115 V
Flujo luminoso:
34000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
5200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
85 lm/W
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
120 mm
Longitud total:
290 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
952
Modelo:
Opaco
Designación de lámpara:
ED37
Consumo de energía en 1000 horas:
430 kWh
Vida útil media nominal:
16000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


