OSRAM - HQI-T 1000W/D E40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 1000 W
Tensión de la lámpara - 130...130 V
Flujo luminoso - 85000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321527035
Ref.Sonepar
12764
EAN
4008321527035
Potencia lámpara:
1000 W
Tensión de la lámpara:
130...130 V
Flujo luminoso:
85000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
7250 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Eficacia de lámpara:
85 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P30
Diámetro:
76 mm
Longitud total:
345 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Color de la luz:
872
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
T25
Consumo de energía en 1000 horas:
1155 kWh
Vida útil media nominal:
9000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


